AGI Robur - Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, sans axe. - 016149


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou PG - 9...21
nombre de perforateurs de tôle - 6
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 0
avec coffret/étui - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190161497
Réf. Sonepar
00079016149
Réf. Fournisseur
016149
Réf. Commerciale
AGI Robur
tailles de trou PG:
9...21
nombre de perforateurs de tôle:
6
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
0
avec coffret/étui:
Oui
Scie trépan cobalt à fixation rapide, 73mm
NoticePDF