AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, sans axe. - 016116

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, sans axe.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...63

  • nombre de perforateurs de tôle - 7

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 0

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161169

Réf. Sonepar

00079016116

Réf. Fournisseur

016116

Marque

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...63

nombre de perforateurs de tôle:

7

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

0

avec outil:

Non

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Scie trépan cobalt complète, arbre et foret à fixation rapide, 68mm