AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 63 avec axes - 015096

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 63 avec axes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles ISO des emporte-pièces - 16...63

  • nombre de perforateurs de tôle - 7

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150965

Réf. Sonepar

00079015096

Réf. Fournisseur

015096

Marque

AGI Robur

tailles ISO des emporte-pièces:

16...63

nombre de perforateurs de tôle:

7

matériau à traiter:

acier inoxydable

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Poinçon pour STBC Cu dia. 11,0 mm