AGI Robur - Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 63 avec axes appareil Hydraulique - 015123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles ISO des emporte-pièces - 16...63
nombre de perforateurs de tôle - 7
matériau à traiter - acier inoxydable
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190151238
Réf. Sonepar
00079015123
Réf. Fournisseur
015123
Marque
AGI Robur
tailles ISO des emporte-pièces:
16...63
nombre de perforateurs de tôle:
7
matériau à traiter:
acier inoxydable
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui


