AGI Robur - Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 48 sans 42, appareil hydraulique - 011721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles de trou PG - 9...48
nombre de perforateurs de tôle - 9
matériau à traiter - acier
nombre de boulons de traction - 2
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190117210
Réf. Sonepar
00079011721
Réf. Fournisseur
011721
Marque
AGI Robur
tailles de trou PG:
9...48
nombre de perforateurs de tôle:
9
matériau à traiter:
acier
nombre de boulons de traction:
2
avec outil:
Oui
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non
avec coffret/étui:
Oui


