AGI Robur - Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 48 sans 42, avec vérin et pompe - 016161

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 48 sans 42, avec vérin et pompe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou PG - 9...48

  • nombre de perforateurs de tôle - 9

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec coffret/étui - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190161619

Réf. Sonepar

00079016161

Réf. Fournisseur

016161

Réf. Commerciale

AGI Robur

tailles de trou PG:

9...48

nombre de perforateurs de tôle:

9

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec coffret/étui:

Oui

Scie trépan cobalt à fixation rapide, 80mm