Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Coupe-boulons a tête oblique coupe rase capacité 8mm - 224030

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-boulons a tête oblique coupe rase capacité 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - deux mains mécanique

  • adapté au diamètre de tige filetée max. - 8 mm

  • longueur totale - 450 mm

  • forme de la lame - coupe cisaille

  • angulaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192240305

Réf. Sonepar

00079224030

Réf. Fournisseur

224030

Marque

AGI Robur

finition/actionnement:

deux mains mécanique

adapté au diamètre de tige filetée max.:

8 mm

longueur totale:

450 mm

forme de la lame:

coupe cisaille

angulaire:

Oui

adapté à la coupe de caniveaux à grille:

Oui

Coupe-boulons a tête oblique, coupe rase, capacité 8 mm, long. 450 mm.