AGI Robur - Coupe câbles acier capacité 16mm, isolé 1000V - 114051

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe câbles acier capacité 16mm, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508191140514

Réf. Sonepar

00079114051

Réf. Fournisseur

114051

Réf. Commerciale

AGI Robur

Attache pour plat 4 - 10 et tube 22 - 30mm