Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Coupe-câbles CU/AL capacité 35mm2 - 224007

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-câbles CU/AL capacité 35mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 13.5 mm

  • section de câble max. - 35 mm²

  • longueur totale - 180 mm

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508192240077

Réf. Sonepar

00079224007

Réf. Fournisseur

224007

Marque

AGI Robur

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

13.5 mm

section de câble max.:

35 mm²

longueur totale:

180 mm

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 35 mm², ouverture 13,5 mm.