AGI Robur - Coupe câbles cuivre capacité diam 10mm, isolé 1000V - 432270

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe câbles cuivre capacité diam 10mm, isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 10 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194322702

Réf. Sonepar

00079432270

Réf. Fournisseur

432270

Réf. Commerciale

AGI Robur

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

10 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Coupe câbles cuivre isolé 1000 V, capacité diam 10 mm, 20mm2