AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique - 025041

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Coupe-câbles hydraulique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm

  • longueur totale - 486 mm

  • lèvres coupantes interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190250412

Réf. Sonepar

00079025041

Réf. Fournisseur

025041

Marque

AGI Robur

finition/actionnement:

hydraulique à main

adapté à un diamètre de câble max.:

50 mm

longueur totale:

486 mm

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

Ruban laminé texte noir/fond bleu 12 mm x 8 m