AGI Robur - Couteau 1 lame serpette - 424011

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Couteau 1 lame serpette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 68 mm

  • forme de lame - forme de crochet

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194240112

Réf. Sonepar

00079424011

Réf. Fournisseur

424011

Réf. Commerciale

AGI Robur

longueur de lame:

68 mm

forme de lame:

forme de crochet

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

100 mm

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

Couteau 1 lame serpette manche ABS