AGI Robur - Couteau isolé - 424004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 180 mm
forme de lame - en forme de faucille
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508194240044
Réf. Sonepar
00079424004
Réf. Fournisseur
424004
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur de lame:
180 mm
forme de lame:
en forme de faucille
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
Couteau isolé 1000 V, long. 180 mm


