AGI Robur - Dénude-câbles à lame tournante sécurité bimatière - 228003

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Dénude-câbles à lame tournante sécurité bimatière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de dénudage diamètre - 8...28 mm

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508192280035

Réf. Sonepar

00079228003

Réf. Fournisseur

228003

Réf. Commerciale

AGI Robur

plage de dénudage diamètre:

8...28 mm

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Oui

coupe en spirale:

Non

Dénude-câbles à lame tournante sécurité capacité ø 8 à 28 mm