AGI Robur - Dérouleur de câbles vertical de 250mm de diamètre. - 398788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dérouleur par axe
mode de pose - montage au sol
diamètre max. du touret - 400 mm
largeur max. du touret - 300 mm
charge maximum supportée - 190 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193987889
Réf. Sonepar
00079398788
Réf. Fournisseur
398788
Marque
AGI Robur
modèle:
dérouleur par axe
mode de pose:
montage au sol
diamètre max. du touret:
400 mm
largeur max. du touret:
300 mm
charge maximum supportée:
190 kg
matériau:
autre
démontable:
Non
avec poignée de transport:
Non
largeur ajustable:
Non
poids:
1 kg


