AGI Robur - Dévêtisseur pour outil de 8mm - 025321

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Dévêtisseur pour outil de 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190253215

Réf. Sonepar

00079025321

Réf. Fournisseur

025321

Marque

AGI Robur

Ruban flexible texte noir/fond blanc 18 mm x 8 m