Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Dévidoir de fils, 9 porte-bobines - 398763

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Dévidoir de fils, 9 porte-bobines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne de couronne de câble - 103...150 mm

  • diamètre externe de couronne de câble - 120...270 mm

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • hauteur - 70 mm

  • démontable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193987636

Réf. Sonepar

00079398763

Réf. Fournisseur

398763

Marque

AGI Robur

diamètre interne de couronne de câble:

103...150 mm

diamètre externe de couronne de câble:

120...270 mm

charge maximum supportée:

30 kg

hauteur:

70 mm

démontable:

Oui

avec sac de transport:

Non

Dévidoir de fils, 9 porte-bobines, pour petits conducteurs de 0,5 à 4,0 mm²