AGI Robur - Distributeur 6 bobines - 398769

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Distributeur 6 bobines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne de couronne de câble - 103...150 mm

  • diamètre externe de couronne de câble - 120...270 mm

  • charge maximum supportée - 20 kg

  • hauteur - 70 mm

  • démontable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193987698

Réf. Sonepar

00079398769

Réf. Fournisseur

398769

Marque

AGI Robur

diamètre interne de couronne de câble:

103...150 mm

diamètre externe de couronne de câble:

120...270 mm

charge maximum supportée:

20 kg

hauteur:

70 mm

démontable:

Oui

avec sac de transport:

Non

Distributeur 6 bobines