AGI Robur - Ecrou M10 pour rails de supportage PROFIL-SERIE 125 & 175 - 869013

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ecrou M10 pour rails de supportage PROFIL-SERIE 125 & 175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimension du profil - 26 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198690135

Réf. Sonepar

00079869013

Réf. Fournisseur

869013

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du profil:

26 mm

Ecrou M10 pour rails de supportage PROFIL-SERIE 125 & 175