AGI Robur - Emporte-pièce carré, hydraulique. Pour inox, 50,8 mm - 015324

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce carré, hydraulique. Pour inox, 50,8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 50.8 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190153249

Réf. Sonepar

00079015324

Réf. Fournisseur

015324

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

50.8 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

50.8 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Matrice barre Cu souple 9 mm