AGI Robur - Emporte-pièce carré man./hydraulique Pour inox, 15,8MM - 015303

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce carré man./hydraulique Pour inox, 15,8MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 15.8 mm

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190153034

Réf. Sonepar

00079015303

Réf. Fournisseur

015303

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

15.8 mm

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique:

Oui

Matrice pour STBC Cu dia 21,0 mm