AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 12,7 x 12,7 mm, complet - 019045

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 12,7 x 12,7 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 12.7 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190190459

Réf. Sonepar

00079019045

Réf. Fournisseur

019045

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

12.7 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Disque diamant universel diamètre 115mm, pour béton, pierre, tuiles.