AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 125 x 125 mm, complet - 019042

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 125 x 125 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 125 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190190428

Réf. Sonepar

00079019042

Réf. Fournisseur

019042

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

125 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

125 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Disque diamant tronçonner mat. Abrasifs diam. 125mm