AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 19,0 x 19,0 mm, complet - 019023

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 19,0 x 19,0 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • largeur de trou - 19 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190190237

Réf. Sonepar

00079019023

Réf. Fournisseur

019023

Marque

AGI Robur

forme de trou:

carré

largeur de trou:

19 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

19 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Disque à tronçonner la pierre diam 115 mm, ép. 3 mm, alésage 22,2 mm, déporté