AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 24,0 x 24,0 mm, complet - 019027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 24 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190190275
Réf. Sonepar
00079019027
Réf. Fournisseur
019027
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
24 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui


