AGI Robur - Emporte-pièce découpe carrée, 50,8 x 50,8 mm, complet - 019033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
largeur de trou - 50.8 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 50.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190190336
Réf. Sonepar
00079019033
Réf. Fournisseur
019033
Marque
AGI Robur
forme de trou:
carré
largeur de trou:
50.8 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
50.8 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


