AGI Robur - Emporte-pièce découpe connecteurs SUB-D, 41,9 x 11,3 mm, 25 broches, complet - 011727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 41.9 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 11.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190117272
Réf. Sonepar
00079011727
Réf. Fournisseur
011727
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
41.9 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
11.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


