AGI Robur - Emporte-pièce découpe connecteurs SUB-D, 55,7 x 13,9 mm, 50 broches, complet - 011739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 55.7 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 13.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190117395
Réf. Sonepar
00079011739
Réf. Fournisseur
011739
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
55.7 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
13.9 mm