Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AGI Robur - Emporte-pièce découpe polygone, 22,5 mm, complet - 019087

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe polygone, 22,5 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 22.5 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190190879

Réf. Sonepar

00079019087

Réf. Fournisseur

019087

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

22.5 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

22.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui