AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 22,0 x 30,0 mm, complet - 019053

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 22,0 x 30,0 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 22 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190190534

Réf. Sonepar

00079019053

Réf. Fournisseur

019053

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

22 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

30 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Emporte-pièce découpe rectangulaire, 22,0 x 30,0 mm, pour acier doux. Livré en coffret, complet, utilisation manuelle et hydraulique.