AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 22,0 x 42,0 mm, complet - 019055

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 22,0 x 42,0 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 22 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190190558

Réf. Sonepar

00079019055

Réf. Fournisseur

019055

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

22 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

42 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Disque à tronçonner inox diam. 180mm