AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 68,0 x 138,0 mm, complet - 019071

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire, 68,0 x 138,0 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 68 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 138 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190190718

Réf. Sonepar

00079019071

Réf. Fournisseur

019071

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

68 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

138 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

Emporte-pièce découpe rectangulaire, 68,0 x 138,0 mm, pour acier doux. Livré en coffret, complet, utilisation hydraulique uniquement.