AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 112,0 mm - 019365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rectangulaire
largeur de trou - 36 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190193658
Réf. Sonepar
00079019365
Réf. Fournisseur
019365
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
rectangulaire
largeur de trou:
36 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
112 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui