AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 65,0 mm - 019347

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 65,0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rectangulaire

  • largeur de trou - 36 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • hauteur de trou - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190193474

Réf. Sonepar

00079019347

Réf. Fournisseur

019347

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rectangulaire

largeur de trou:

36 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

65 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

Caractère amovible à languette pliable pour plaquette 222801. Chiffre 2. Par 25