AGI Robur - Emporte-pièce découpe serrure, 17x33x10 mm, complet - 019094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - cylindre profilé
largeur de trou - 17 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190190947
Réf. Sonepar
00079019094
Réf. Fournisseur
019094
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
cylindre profilé
largeur de trou:
17 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou:
33 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui