AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 12,5 mm ISO 12, complet - 016178

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 12,5 mm ISO 12, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 12

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161787

Réf. Sonepar

00079016178

Réf. Fournisseur

016178

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 12

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

12.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Boite de 4 embouts de vissage 25mm, PH1, 2x PH2, PH3