AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 15,2 mm PE9, complet - 011019

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 15,2 mm PE9, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG9

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 15.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190110198

Réf. Sonepar

00079011019

Réf. Fournisseur

011019

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG9

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

15.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3, 15,2 mm PE9, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.