AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 25,4 mm ISO25, complet - 016031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190160315
Réf. Sonepar
00079016031
Réf. Fournisseur
016031
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 25
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
25.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


