AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 35,0 mm, complet - 011191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 35 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190111911
Réf. Sonepar
00079011191
Réf. Fournisseur
011191
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
35 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui