AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 38,0 mm, complet - 011215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 38 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190112154
Réf. Sonepar
00079011215
Réf. Fournisseur
011215
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
38 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui