AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 47,0 mm PE36, complet - 011255

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 47,0 mm PE36, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG36

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190112550

Réf. Sonepar

00079011255

Réf. Fournisseur

011255

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG36

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

47 mm

hauteur de trou:

12.7 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3, 47,0 mm PE36, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.