AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 50,8 mm ISO50, complet - 016103

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3+, 50,8 mm ISO50, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 50

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190161039

Réf. Sonepar

00079016103

Réf. Fournisseur

016103

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 50

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Foret HSS pour Multispot DUO