AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 75,5 mm, complet - 011364

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 75,5 mm, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 75.5 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190113649

Réf. Sonepar

00079011364

Réf. Fournisseur

011364

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

75.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

Emporte-pièce e-vo3, 75,5 mm, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.