AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 80,0 mm, complet - 011375

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 80 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190113755
Réf. Sonepar
00079011375
Réf. Fournisseur
011375
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
80 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


