AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 90,0 mm, sans axe - 011391

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 90,0 mm, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 90 mm

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190113915

Réf. Sonepar

00079011391

Réf. Fournisseur

011391

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

matériau à traiter:

acier

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

90 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3, 90,0 mm, pour acier doux. Livré en coffret, sans axe, pour utilisation hydraulique uniquement.