AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 18,6 mm PE11, sans axe - 015007

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 18,6 mm PE11, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG11

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 18.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150071

Réf. Sonepar

00079015007

Réf. Fournisseur

015007

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG11

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

18.6 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangle, hydr. Connecteurs lourds. Pour inox, 36,0X35,0 mm