AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 20,4 mm ISO20 PE13, sans axe - 015013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 20
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 20.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190150132
Réf. Sonepar
00079015013
Réf. Fournisseur
015013
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 20
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
20.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


