AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 25,4 mm ISO25, sans axe - 015103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 25
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 25.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190151030
Réf. Sonepar
00079015103
Réf. Fournisseur
015103
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 25
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
25.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


