AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 30,5 pour voyant, sans axe - 015031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 30.5 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190150316
Réf. Sonepar
00079015031
Réf. Fournisseur
015031
Réf. Commerciale
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
30.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
Batterie 18V pour appareil hydraulique Hydrabat
NoticePDF