AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 32,5 mm ISO32, sans axe - 015106

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3x, 32,5 mm ISO32, sans axe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 32

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190151061

Réf. Sonepar

00079015106

Réf. Fournisseur

015106

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 32

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

type d'actionnement hydraulique:

Oui

Matrice pour STBC Cu épais. 5 mm max. dia 9,5 mm